Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200mm - Mode Chaud seul

Main media
ICON

Plénum Shogun 1.1 200 S4 - 4 piquages - 200mm - Mode Chaud seul - Pour les applications RE2020 - Solution de régulation pièce par pièce

 
 

Détails du produit


Domotique et connectivitéGrâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autrespartenaire (Somfy).
Fonctions avancéesLa gamme Shogun offre des fonctionnalités avancées telles que la gestion centralisée, la limitation des températures de consigne ou encore l'information sur la performance de l'installation. Via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placcées dans toutes les autres pièces, Shogun offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones.
Précision de régulationCertifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation. Elle est compatible ventilation simple flux hygroréglable Atlantic (type A et B) - avis Technique N°14.5/16-2186-V3.
Gamme complèteShogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petit tertiaire : 6 modèles sont disponibles, de 2 à 5 registres motorisés. Le système est compatible avec nos gammes gainables au R32 (Compact Confort, Confort, Confort Plus) et au R410A (Compact Confort et Confort) avec faisceau en option et existe en version réversible ou chaud seul.
Facilité d'utilisationLes sondes d'ambiance à alimentation, filaire ou à piles, sont ergonomiques et intuitives et communiquent par radio.

Shogun

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Shogun

Multiple de vente

1

Plénum gainable

Longueur

447 mm

hauteur de conduit d’aération

300 mm

largeur de conduit d’aération

1230 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.